Motion
DW1908B

DEWALT
DW1908B

Mèche Jobber Length - série 51035 , 1/8 po, 1.62 po cannelure, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424386
N° MFRDW1908B
Prix3.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1908B

Mèche Jobber Length - série 51035 , 1/8 po, 1.62 po cannelure, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424386
N° MFRDW1908B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    1.62 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    51035
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DW1908B FORET PILOTE 1/8(12)
  • Commence au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la percée
  • La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
  • La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
  • Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
  • Remarque : les tailles 1/16 po à 11/64 po sont des mèches à pointe fendue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté