Motion
DW1931

DEWALT
DW1931

Mèche à tige réduite - 31/64 po, fini oxyde d'or, 3/8 po de diamètre de tige, 5.88 po de diamètre d'OAL
N° D’ARTICLE MI02424431
N° MFRDW1931
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1931

Mèche à tige réduite - 31/64 po, fini oxyde d'or, 3/8 po de diamètre de tige, 5.88 po de diamètre d'OAL
N° D’ARTICLE MI02424431
N° MFRDW1931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    31/64 po
  • Longueur de cannelure
    4.38 po
  • Longueur totale
    5.88 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Série
    51260
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    028877324043

Aperçu

Description du fabricant
DW1931 FORET PILOTE 31/64

Vous pourriez également aimer