Motion
DW2538

DEWALT
DW2538

Fraise Rapid Load® - 4 cannelures, 3/4 po de diamètre corporel, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02424582
N° MFRDW2538
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW2538

Fraise Rapid Load® - 4 cannelures, 3/4 po de diamètre corporel, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02424582
N° MFRDW2538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/4 po
  • Diamètre de la mèche
    11/64 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
FRAISE DE REMPLACEMENT NO DW2538 NO 8

Vous pourriez également aimer