Motion
DW2539

DEWALT
DW2539

Fraise Rapid Load® - 4 cannelures, 1 po de diamètre corporel, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02424583
N° MFRDW2539
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW2539

Fraise Rapid Load® - 4 cannelures, 1 po de diamètre corporel, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02424583
N° MFRDW2539

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1 po
  • Diamètre de la mèche
    3/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
DW2539 #10COUNTERSINK REMPLACER PERCEUSE BI
  • Perceuse, fraise et fraise en une seule étape
  • La fraise à quatre fraises et la mèche conique offrent une vitesse supérieure et une finition idéale
  • Embouts coniques de rechange offerts

Vous pourriez également aimer