Motion
DW3710H

DEWALT
DW3710H

Lame de scie sauteuse dentée - acier au carbone, U-Shank, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424720
N° MFRDW3710H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3710H

Lame de scie sauteuse dentée - acier au carbone, U-Shank, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424720
N° MFRDW3710H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Motif de pas
    Constante
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    028874537101

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE SAUTEUSE DW3710H - BOIS(5)
  • Les dents moulues de précision restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • Des goulots plus profonds avec un espace libre accru éliminent plus de matériau pour une coupe plus rapide
  • S’installe sur les scies sauteuses DEWALT et autres scies sauteuses à tige universelles

Vous pourriez également aimer