Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre5/8 po, 7/8 po
- Poids0.26 lb
- Roue Diamètre4.5000 po
- Roue Épaisseur0.080 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Matériau de la lameDiamant
- Pays d’origineIndonésie
- À utiliser avecMaçonnerie
- Comprend(1) Lame diamant
- Numéro CUP du fabricant028877328881
- MatérielDiamant
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsLame turbo
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON028877328881
- Garantie1 mois
Aperçu
- High Performance diamond matrix provides 200x's the life of conventional abrasives and enhanced material removal
- Un trait de scie plus mince pour augmenter la vitesse de coupe tout en minimisant la poussière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire