Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture13/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON028874049208
Aperçu
- Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire