Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/16 po
- Forage Profondeur4-1/2 po
- Global Longueur6-1/2 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de Cannelures4
- Embout d’ancrage de visNon
- Série54410
- Type de tigeSDS Plus
- CUP_NON028874254039
Aperçu
- Noyau solide : Noyau conique pour une force de mèche et une durabilité maximale, en particulier lors du perçage de trous profonds
- Élimination agressive des matériaux : la conception en deux étapes de la cannelure avec motif d’hélice variable permet un enlèvement efficace des débris
- Trous ronds et propres : deux bords tranchants pour des trous véritables
- Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
- AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5400, DW5401, DW5401B25)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire