Motion
DW5706

DEWALT
DW5706

Foret pour perforateur - 1/2 po, acier au carbone, profondeur de forage : 22 po
N° D’ARTICLE MI02425123
N° MFRDW5706
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5706

Foret pour perforateur - 1/2 po, acier au carbone, profondeur de forage : 22 po
N° D’ARTICLE MI02425123
N° MFRDW5706
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Forage Profondeur  
    22 po
  • Longueur de cannelure
    22 po
  • Global Longueur  
    27 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    54720
  • Type de tige
    Cannelure
  • CUP_NON
    028874057067

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE TIGE CANNELÉE DE COUPE DW5706 2
  • DEWALT la conception de la pointe en carbure maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longueLa pointe en CARBURE maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longue La cannelure en U élimine les débris pour un perçage rapide et efficace La conception à tête ouverte canalise la poussière dans les cannelures pour un perçage plus rapide.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté