Motion
DW5721

DEWALT
DW5721

Mèche à marteau rotatif - 1 po, acier au carbone, profondeur de perçage de 11 po
N° D’ARTICLE MI02425137
N° MFRDW5721
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5721

Mèche à marteau rotatif - 1 po, acier au carbone, profondeur de perçage de 11 po
N° D’ARTICLE MI02425137
N° MFRDW5721
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 po
  • Forage Profondeur  
    11 po
  • Longueur de cannelure
    11 po
  • Global Longueur  
    16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    54790
  • Type de tige
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE TIGE CANNELÉE DE COUPE DW5721 2
  • DEWALT la conception de la pointe en carbure maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longueLa pointe en CARBURE maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longue La cannelure en U élimine les débris pour un perçage rapide et efficace La conception à tête ouverte canalise la poussière dans les cannelures pour un perçage plus rapide.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté