Motion
DW5804

DEWALT
DW5804

Foret marteau – 1/2 po, pointe au carbure, 16 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425203
N° MFRDW5804
Prix61.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5804

Foret marteau – 1/2 po, pointe au carbure, 16 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425203
N° MFRDW5804
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
Prix61.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Forage Profondeur  
    16 po
  • Global Longueur  
    21-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    55120
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    028874058040

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE MARTEAU DE COUPE DW5804 2
  • DEWALT la conception de la buse en carbure maximise le contact avec la surface en carbure pour une durée de vie plus longue de la mèche
  • La cannelure en U élimine les débris pour un perçage rapide et efficace La conception à tête ouverte canalise la poussière dans les cannelures pour un perçage plus rapide.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté