Motion
DW5809

DEWALT
DW5809

Foret marteau – 5/8 po, pointe au carbure, 16 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425207
N° MFRDW5809
Prix96.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5809

Foret marteau – 5/8 po, pointe au carbure, 16 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425207
N° MFRDW5809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/8 po
  • Forage Profondeur  
    16 po
  • Global Longueur  
    21-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    55140
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    028874058095

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE MARTEAU DE COUPE DW5809 4
  • Durabilité extrême : la TECHNOLOGIE IRON BLAST renforce la mèche
  • Durée de vie 2X plus longue : tête en carbure complète dans la conception de coupe 4
  • Résiste aux coups de barre d’armature : géométrie de tête repensée pour résister aux coups de barre d’armature
  • Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
  • AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5861, DW5830, DW5831)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté