Motion
DW5810

DEWALT
DW5810

Foret marteau – 3/4 po, pointe au carbure, 8 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425208
N° MFRDW5810
Prix49.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5810

Foret marteau – 3/4 po, pointe au carbure, 8 po de profondeur de perçage, tige SDS Max
N° D’ARTICLE MI02425208
N° MFRDW5810
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
Prix49.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/4 po
  • Forage Profondeur  
    8 po
  • Global Longueur  
    13-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    55145
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    028874058101

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE MARTEAU DE COUPE DW5810 4
  • Durabilité extrême : la TECHNOLOGIE IRON BLAST renforce la mèche
  • Durée de vie 2X plus longue : tête en carbure complète dans la conception de coupe 4
  • Résiste aux coups de barre d’armature : géométrie de tête repensée pour résister aux coups de barre d’armature
  • Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
  • AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5861, DW5830, DW5831)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté