Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Poids1.65 lb
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Numéro de grain24
- MatérielMélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
- Rpm max.5500 tr/min
- CUP_NON028874080300
Aperçu
- Grain de carbure de silicium haute performance pour une longue durée de vie et un retrait de matériau élevé
- Concentration de grain élevée pour une coupe agressive et des roues plus lisses
- 2 feuilles complètes de fibre de verre plus épaisse pour résister aux applications extrêmes et résister aux vitesses élevées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire