Motion
DW8056

DEWALT
DW8056

Roue de tronçonnage - 7 po diamètre de la roue, 0.125 po d'épaisseur, trou central de 5/8 po, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425374
N° MFRDW8056
Prix5.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8056

Roue de tronçonnage - 7 po diamètre de la roue, 0.125 po d'épaisseur, trou central de 5/8 po, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425374
N° MFRDW8056
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
Prix5.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • CUP_NON
    028877338705

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE ABRASIVE EN CÉRAMIQUE DW8056
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison de grains spécialement traités pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté