Motion
DW8435

DEWALT
DW8435

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425422
N° MFRDW8435
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8435

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425422
N° MFRDW8435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028877321851
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8435 MEULE DE COUPE/MEULAGE DE PIPELINE
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté