Motion
703D
Ruban à lame en fibre de verre jaune 50 pi x 1/2 po Graduation de 1/10 pi, boîtier en plastique ABS orange
N° D’ARTICLE MI02426641
N° MFR703D
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à lame en fibre de verre jaune 50 pi x 1/2 po Graduation de 1/10 pi, boîtier en plastique ABS orange
N° D’ARTICLE MI02426641
N° MFR703D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    50 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/10 pi, 1/10 po

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Fibre de verre
  • Couleur du corps
    Orange
  • Matériau du corps
    ABS
  • Matériau du boîtier
    Plastique ABS
  • Couleur
    Orange
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 703D , LINÉAIRE 1/2INX50FT
  • Boîtier léger en ABS résistant aux chocs
  • Le ruban en fibre de verre durable de 1/2 po de large est encapsulé dans du plastique flexible
  • Non conducteur, marquages noirs, rouges et jaunes faciles à lire
  • Tambour à enroulement léger en ABS résistant aux chocs pour une récupération en douceur du ruban
  • Couleur : boîtier orange Hi-Viz®, lame jaune
  • Lame C2  : 10ths et 100ths
  • 1/2”W x 50’