Motion
HW226ME
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie noire, Acier, Matériau de carrosserie en vinyle
N° D’ARTICLE MI02426762
N° MFRHW226ME
Prix138.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie noire, Acier, Matériau de carrosserie en vinyle
N° D’ARTICLE MI02426762
N° MFRHW226ME

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po, 1.00 mm
  • Poids
    10.2 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Pince de ceinture
    Non
  • Revêtement de lame
    Nylon
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Acier, vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Vinyle
  • Style d’obtention du diplôme
    B9
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Extrémité en anneau
  • CUP_NON
    037103458988

Aperçu

Description du fabricant
HW226ME RUBAN, BANNIÈRE 3/8INX100FT