Motion
1661
Tambour en polyéthylène suremballage, 65 gal, couvercle vissé, jaune
N° D’ARTICLE MI02427210
N° MFR1661
Prix497.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour en polyéthylène suremballage, 65 gal, couvercle vissé, jaune
N° D’ARTICLE MI02427210
N° MFR1661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix497.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    31 po (78.8cm) Haut 26.44 po (67.2cm) Bas
  • Hauteur totale
    33.75 po

Détails

  • Capacité
    65 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Couvercle vissé
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.25
  • Type
    Suremballage
  • Numéro de non-certification
    1H2/X300/S

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE SUREMBALLAGE 1661 65 GAL
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté