Spécifications
Dimensions
- Longueur8-3/8 po
- Pas0.8 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm
Détails
- Fils internes ou externesExterne
- Fichier de filetage de tuyauFichier de filetage de tuyau
Aperçu
- Restaurer les filetages externes endommagés ou rouillés sur les boulons, les arbres filetés, les tuyaux et les raccords de tuyaux
- Tailles du TI : 0.75-1 mm, 1.25-1.5 mm, 1.75-2 mm, 2.5-3 mm