Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Épaisseur de la lame0.0250 po
- Largeur de lame1/2 po, 12.70 mm
- Hauteur0.900
- Longueur13.000, 12 po
- Dents par pouce24 po
- Épaisseur0.025 po
- Poids2.40 lb, 2.400
- Largeur34.000, 1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier à haute teneur en carbone
- Matériau de la lameBimétal
- Type de bord de coupeBord denté
- Matériau de coupeAcier haute vitesse
- FlexibleOui
- Dos flexibleDos flexible
- Motif de pasConstante
- Matériau de la dentAcier haute vitesse au molybdène
- Ensemble de dentsOndulation
- Tpi24
Aperçu
- Bord en acier à outil en alliage de molybdène
- Endos en acier à haute teneur en carbone robuste et flexible
- Dure deux fois plus longtemps que l’acier haute vitesse
- Dure jusqu’à dix fois plus longtemps que l’acier au carbone
- Fonctionnement de 20 % à 50 % plus rapide
- Dureté dentaire élevée et résistance aux chocs
- Prix chacun, quantité de colis de 100