Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Lame(s) inclusesBimétallique 12 po
- Rangement de lame intégréRangement de lame intégré
- Style de cadreService intensif
- Style de poignéePrise confortable, caoutchouc
- Postes45 °, 90 °
- Types de produitsScie à métaux haute tension
- Code PSC5110
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- Cadre robuste et léger conçu pour les utilisateurs d’outils professionnels
- Lecture haute tension, résistance accrue de la poutre de la lame
- Utilise des lames de scie à main très résistantes à la traction Nicholson® Bi-Metaloy®
- Levier à vis pour tendre la lame jusqu’à 30,000 PSI
- La lame peut être positionnée pour une coupe de 45° ou 90°
- Les lames de rechange peuvent être rangées à l’intérieur du cadre
- L’extrémité du cadre peut être utilisée comme scie sauteuse
- 24 TI