Motion
9973MM

Xcelite
9973MM

TOURNEVIS À LAME HEXAGONALE 73MM
N° D’ARTICLE MI02433786
N° MFR9973MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
9973MM

TOURNEVIS À LAME HEXAGONALE 73MM
N° D’ARTICLE MI02433786
N° MFR9973MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    2 mm
  • Taille hexagonale
    2.000 mm
  • Longueur totale
    4 po
  • Plage de longueur globale
    4" - 6.9"

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de fixation
    Hexagonales standard
  • Type de poignée
    Lame de tournevis
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
LAME HEXAGONALE ALLEN 9973MMN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon