Motion
X101
no 1, OAL 6-5/8 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 3 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI02434571
N° MFRX101
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 1, OAL 6-5/8 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 3 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI02434571
N° MFRX101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    3 po
  • Longueur de la poignée
    3-5/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8,6-5/8 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 1 dans
  • Taille de la buse
    #1

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Style de poignée
    Standard
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Style de buse
    Phillips
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
X101N N° 1X3 CRUCIFORME S/CONDUCTEUR"