Motion
XPE184

Xcelite
XPE184

Lame de 4 po de largeur x tige ronde de tournevis à fente électronique/électrostatique OAL de 6-5/8 po, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI02434652
N° MFRXPE184
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
XPE184

Lame de 4 po de largeur x tige ronde de tournevis à fente électronique/électrostatique OAL de 6-5/8 po, poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI02434652
N° MFRXPE184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/8 po
  • Longueur de lame
    4 po
  • Largeur de lame
    4 po
  • Longueur de la poignée
    6-5/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po
  • Taille de la buse
    1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Centre en plastique dur Esd Safe pour protéger les composants sensibles. Poignées conçues pour permettre un couple élevé soutenu avec un glissement minimal et une fatigue musculaire. Poignée à pince étroite pour plus de confort et de contrôle. Pouce B
  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Type de tige
    Ronde
  • Style de buse
    À fentes
  • Type d’outil
    Électronique/électrostatique

Aperçu

Description du fabricant
XPE184 TOURNEVIS,1/8IN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon