Motion
58660
Ensemble de mèches Jobber Length - Type série 170-AG, matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 135 °, 25 pièces
N° D’ARTICLE MI02436888
N° MFR58660
Prix202.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - Type série 170-AG, matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 135 °, 25 pièces
N° D’ARTICLE MI02436888
N° MFR58660
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
Prix202.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Augmentations
    0.5 mm
  • Plus grande taille de mèche
    13 mm
  • Longueur totale
    1-5/8 po, 1-7/8 po, 2 po, 2-23/64 po, 2-3/4 po, 2-7/8 po, 3-1/4 po, 3-3/4 po, 3-3/8 po, 3-5/8 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/8 po, 5-15/64 po, 5-5/8 po, 5-7/8 po, 6 po
  • Diamètre de la tige
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Plus petite taille de mèche
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    25
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 170-AG
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    050728586607

Aperçu

Description du fabricant
58660 MÈCHE DE PERÇAGE 170-AG SP-25M