Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
- Plage de longueur globale24 po et plus
- Poids8-1/2 lb
Détails
- Capacité1/2 po
- Style de coupeStandard
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeCaoutchouc/acier
- Style de têteCentre
- Code PSC5110
- TypeCoupe-boulon
Aperçu
- Outil d’entretien général de l’usine
- Mâchoires en acier pour outil en alliage forgé avec précision avec lames centrales
- Coupe les matériaux doux, moyens ou durs
- Dureté maximale du matériau à couper : Brinell 455/Rockwell C48
- La plaque de verrouillage empêche les mâchoires de se desserrer
- Les joints à bascule tournent la pression manuelle de 50 lb à 4,000 lb de pression de coupe
- Le réglage à vis réaligne les bords
- Poignées tubulaires en acier avec poignées en caoutchouc
- Tête de coupe de rechange : 1413C (n° 02438909) pour 1490MC 0013C (n° 02438683) pour 0090MC; 0113C (n° 02438731) pour 0190MC; 0213C (n° 02438784) pour 0290MC; 0313C (n° 02438809) pour 0390MC; 0513C (n° 02438852) pour 0590MC
- NE JAMAIS utiliser de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension