Spécifications
Dimensions
- Longueur totale32 po
- Plage de longueur globale24 po et plus
- Poids6 lb
Détails
- Informations supplémentairesCoupe cisaille
- Style de coupeStandard
- CaractéristiquesPoignée coussinée
- Couleur de la poignéeJaune
- Matériau de la poignéePoignées en caoutchouc
- Style de têteOvale
- Code PSC5110
- TypeCoupe-câble
Aperçu
- Léger, mais robuste
- Mâchoires en alliage d’acier forgées avec lames taillées au cisaillement
- Coupe les câbles de cuivre ou d’aluminium, d’alimentation et de communication
- Poignées en fibre de verre 32” avec prise coussinée pour un contrôle à deux mains
- Tête de coupe de rechange : 0313FCS
- N’utilisez JAMAIS de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension!