Motion
JUPE SYN LUBE 220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 220 1GAL JUG

Lubrifiant de la série SYN LUBE – No, 1 gal, Jugs, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441734
N° MFRSYN LUBE 220 1GAL JUG
Prix146.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 220 1GAL JUG

Lubrifiant de la série SYN LUBE – No, 1 gal, Jugs, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441734
N° MFRSYN LUBE 220 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses. Ces fluides sont également d'excellents lubrifiants pour les pompes à engrenages et les souffleurs à déplacement positif.
  • Type de base
    Synthétique à base de polyalphaoléfine
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant •Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur •Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215697519
  • Cote NSF
    H1
  • Types de produits
    Huile synthétique
  • Série
    Lubrifiant Syn
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215697519
  • Viscosité
    216
  • Indice de viscosité
    155

Aperçu

Description du fabricant
L0975-057 HUILE POUR ENGRENAGES SYNLUBE220 1GAL JUG
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau