Motion
L0976-061
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 16 gal (É.-U.), Keg, Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02441740
N° MFRL0976-061
Prix2,220.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 16 gal (É.-U.), Keg, Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02441740
N° MFRL0976-061
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
Prix2,220.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    27 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses. Ces fluides sont également d'excellents lubrifiants pour les pompes à engrenages et les souffleurs à déplacement positif.
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant•Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur•Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Point d’éclair
    263°C/505°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215497607
  • Type
    Lubrifiant
  • Viscosité
    311
  • Indice de viscosité
    155

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SYN 320 16GAL , RABAIS L0976-061
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau