Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du rouleau5-1/2 po
- Longueur de la feuille4.4 po
- Largeur de feuille4 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avec09021, 09604, 09605, 09606
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Nombre de rouleaux36
- Nombre de feuilles par rouleau1000
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
- CUP_NON10036000040071
Aperçu
- Conforme aux directives de l’EPA pour les déchets de post-consommation avec un minimum de 20 %
- Blanchiment sans chlore élémentaire (ECF)
- Réduction des déchets grâce à une élimination de 100 % des déchets de base
- Près de 75 % plus long que le papier hygiénique en rouleau standard, ce qui signifie moins de changements de rouleau
- Diamètre du rouleau de 5”
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure