Motion
7100142931 3M TOILE DE PONÇAGE ADHÉRENTE 35109, GRADE P320 , 5.5 PO X 4.5 PO, 20S

3M
7100142931 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35109, P320 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20S

3M™ Chiffon de ponçage antidérapant 35109, grade P320 , 5.5 po x 4.5 po, 20 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02442173
N° MFR7100142931 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35109, P320 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142931 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35109, P320 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20S

3M™ Chiffon de ponçage antidérapant 35109, grade P320 , 5.5 po x 4.5 po, 20 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02442173
N° MFR7100142931 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35109, P320 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Largeur totale
    5.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131351097
  • CUP_NON
    00051131351097

Aperçu

Description du fabricant
TISSU DE PONÇAGE GRIPPY 7100142931 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente performance abrasive dans le ponçage humide et sec
  • Le matériau de préhension facilite l’utilisation et élimine le besoin d’un accessoire.
  • Les commentaires initiaux des clients ont fourni des commentaires positifs sur ce concept.
  • La propriété intellectuelle connexe a été déposée et une solution technologiquement différenciée offre un avantage concurrentiel de 3M .
  • Sensation nouvelle et unique au produit.
  • Performance supérieure à toute solution de sable manuel avec un prix abordable pour l’utilisateur final.
  • Il a été démontré qu’il améliore la productivité dans de nombreuses applications de ponçage à la main