Motion
17870T
Taraud manuel Regal Premium - série 119 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 6 cannelures, taille de filetage 1-7/8 – 8 , UNS, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451366
N° MFR17870T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel Regal Premium - série 119 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 6 cannelures, taille de filetage 1-7/8 – 8 , UNS, direction droite
N° D’ARTICLE MI02451366
N° MFR17870T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.8 po
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-7/8 – 8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    119
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
17870 1 7/8"-8 H6 6 FLT. POINT INFÉRIEUR 8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté