Motion
1018375
Manille - 0.2500 po, capacité de 0.50 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI02453681
N° MFR1018375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 0.2500 po, capacité de 0.50 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI02453681
N° MFR1018375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.3100 po
  • Diamètre de l’œil
    0.1900 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.1300 po
  • Largeur de manille intérieure
    0.7800 po
  • Largeur intérieure
    0.4700 po
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Taille de la manille
    0.2500 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.4700 po
  • Limite de charge de travail
    1/2 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Carbone
  • Qualité du matériel
    Grade 6
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Marque de commerce
    ABS
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    0.50 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
1018375 .50T SPA CHAUSSETTE 1/4 PO
  • Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
  • Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
  • Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
  • Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • Fabricant : Crosby Group