Motion
08834196184

NORTON ABRASIVES
08834196184

1 x 1 po Bande spiralée 50 grain R228 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02454233
N° MFR08834196184
Prix0.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196184

1 x 1 po Bande spiralée 50 grain R228 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02454233
N° MFR08834196184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Bandes spiralées de spécialités enduites, spécialités
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Numéro de grain
    50
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    08834196184
  • Numéro CUP du fabricant
    088341961846
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    08834196184

Aperçu

Description du fabricant
08834196184 1X1 50 BANDES PRIMAIRES AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement