Motion
47Q60LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
47Q60LR18 TIGEAR-2 REDUCER

47Q60LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02456079
N° MFR47Q60LR18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix8,994.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q60LR18 TIGEAR-2 REDUCER

47Q60LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02456079
N° MFR47Q60LR18 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8,994.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q60LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.65 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5683 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475766482

Aperçu

Description du fabricant
47Q60LR18 RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon