Motion
A8152G/40
Fenêtre d’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur verte, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI02456569
N° MFRA8152G/40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre d’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur verte, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI02456569
N° MFRA8152G/40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    24.50 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Comp.
    Pour tous les harnais
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
A8152G/40 VISOR-PC-8X15.5-,04-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté