Motion
B131/11
Gants résistants aux produits chimiques, 13 mil, Sz 11, PR
N° D’ARTICLE MI02456826
N° MFRB131/11
Prix61.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 13 mil, Sz 11, PR
N° D’ARTICLE MI02456826
N° MFRB131/11
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
Prix61.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    11 po
  • Épaisseur
    13.00 mil
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement de produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de matières dangereuses, solvants (généraux), pour les cétones trouvées dans les ateliers d’usinage, l’industrie des semi-conducteurs, la fabrication de propulseurs, les carburants et les esters trouvés dans les laboratoires et la fabrication de fibres synthétiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Caractéristiques et avantages
    Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Intérieur désinfecté
  • Matériel
    Butyle
  • Gamme de produits
    Butyle
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    821812007731

Aperçu

Description du fabricant
B131/11 GANTS EN BUTYLE 13MIL SMOOTH-11
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté