Motion
B131R/11
North Butyl - Gant en butyle sans renfort - prise Grip-Saf rugueuse - bille roulée - longueur 11 po (28cm) - épaisseur 13 mil (0.33mm) - tailles : 7/P, 8/M, 9/L, 10/TG, 11/TTG - 1 paire par sac, 288 paires par caisse.
N° D’ARTICLE MI02456831
N° MFRB131R/11
Prix75.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
North Butyl - Gant en butyle sans renfort - prise Grip-Saf rugueuse - bille roulée - longueur 11 po (28cm) - épaisseur 13 mil (0.33mm) - tailles : 7/P, 8/M, 9/L, 10/TG, 11/TTG - 1 paire par sac, 288 paires par caisse.
N° D’ARTICLE MI02456831
N° MFRB131R/11
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
Prix75.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large
  • Longueur  
    11 po
  • Épaisseur
    13 mil
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Butyle
  • Gamme de produits
    Butyle
  • Normes respectées
    EN 374.2003 BCI, EN 374.2003, EN 388 2010
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    821812007885

Aperçu

Description du fabricant
B131R/11 GANTS EN BUTYLE 13MIL ROUGH-11

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté