Spécifications
Dimensions
- Taille des gants6, très petit
- Longueur14-1/2 po
- Épaisseur2.7 mil
- Poids16.20 lb
Détails
- CouleurArgent
- Type de poignetDroit
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielPolyéthylène/EVOH
- Gamme de produitsÉcran argenté
- Normes respectéesEN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON821812015095