Motion
6645
Boîte distributrice jetable scellée SparkPlugs – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à torsion, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI02461941
N° MFR6645
Prix135.80 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice jetable scellée SparkPlugs – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à torsion, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI02461941
N° MFR6645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.80 $/jour

Spécifications

Détails

  • Méthode de distribution
    Bouton torsadé
  • Capacité des bouchons d’oreille
    500 paires
  • Bouchons d’oreille inclus ou non
    Bouchons d’oreille inclus
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Couleur de la fiche
    Assortiment
  • Matériau de la fiche
    Mousse sans PVC
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    PlugStation
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • Type
    Distributeur jetable scellé
  • CUP_NON
    092311664507

Aperçu

Description du fabricant
6645 BOUCHONS D’OREILLE POUR STATION DE BOUGIE 500/DISP
  • Fait de mousse 100 % sans PVC® extra douce et extra légère
  • La forme conique s’adapte facilement au conduit auditif et se scelle doucement et fermement sans pression
  • Donner aux travailleurs un accès facile à la protection auditive
  • Le distributeur est scellé, jetable et recyclable
  • Prix par distributeur