Motion
9506LM
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 7 , coton
N° D’ARTICLE MI02461978
N° MFR9506LM
Prix0.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , sans revêtement, poignet en tricot, calibre 7 , coton
N° D’ARTICLE MI02461978
N° MFR9506LM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10-3/4 po
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, réversible, de qualité alimentaire
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 1
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Fabrication, entretien
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail en tricot à cordes
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116.92.8800
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9506 LM
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    9506 LM
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ANSI/ISEA 105, conforme à la FDA, conforme à la norme TAA
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot à cordes
  • CUP_NON
    30451439506839

Aperçu

Description du fabricant
9506LM HVY POIDS 100 % COTON GLV GRAND
  • Mélange de coton et de polyester
  • De poids régulier, calibre 7
  • Ourlé
  • Couleur : Naturel
  • Applications : zones réfrigérées, transformation des aliments, entretien général, manipulation des pièces, expédition/réception et usines automobiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté