Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur13 po
- Épaisseur15 mil
- Poids2.40 lb
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Caractéristiques et avantages• Poignet droit • Fini antidérapant • Couleur : Vert • Matériaux des composants conformes aux réglementations de la FDA en matière de contact avec les aliments • Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation chimique (pétrochimie, raffinage du pétrole), opérations de machinerie, arts graphiques, fabrication et entretien de batteries
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseDiamant
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsNitri-Chem
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451430532165
Aperçu
- Manchette droite
- Finition antidérapante
- Couleur : Vert
- Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
- Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation des produits chimiques (pétrochimie, raffinage du pétrole), exploitation des machines, arts graphiques, fabrication et entretien des batteries
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire