Motion
4060/L
West Chester, léger enduit de nitrile, tricot jersey au poignet, taille G, naturel
N° D’ARTICLE MI02463291
N° MFR4060/L
Prix4.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, léger enduit de nitrile, tricot jersey au poignet, taille G, naturel
N° D’ARTICLE MI02463291
N° MFR4060/L
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
Prix4.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    27.69 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    6.24 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention générale, l’assemblage, la fabrication, la manipulation des pièces, l’inspection, l’entretien, l’expédition et la réception.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure Interlock sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une grande dextérité • Les revêtements en nitrile trempé solide offrent une excellente prise sèche et n’absorbent pas les liquides dans le revêtement • Combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion • Offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    662909004604
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    662909004604

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE LÉGER 4060/L-G
  • La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
  • Les revêtements en nitrile trempés solides offrent une excellente prise sèche et n’absorbent pas les liquides dans le revêtement
  • Combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion
  • Offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant