Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Code de taille de raccord10
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/4 po, 5 po
- Bride Diamètre4.3750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.3400 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Composant de couplageConcentrateur
- Puissance à 100 tr/min18 (Hytrel et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
- Numéro de catalogue du fabricant10SCHS118
- Page de produit du fabricant
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672680417