Spécifications
Dimensions
- Profondeur6 po
- Hauteur7-3/5 po
- Largeur11.1 po
Détails
- Conformité AdaConforme ADA
- Fini de couleur du distributeurFumée
- Capacité du rouleau2
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
Aperçu
- Le distributeur de papier hygiénique en rouleau double sans mandrin en acier inoxydable durable et élégant peut contenir 2 rouleaux standard complets de papier hygiénique sans mandrin
- Idéal pour les besoins d’image uniques et la durabilité
- Ce distributeur comprend des pièces fabriquées avec la technologie MICROBAN®, offrant une protection antimicrobienne intégrée contre la plupart des bactéries responsables des taches et des odeurs
- Lorsqu’elles sont installées correctement, ces boîtes distributrices répondent aux normes ADA pour une conception accessible, 28CFR partie 36 (1994), les règles locales peuvent varier
- Rouleau sans mandrin de 5” po de diamètre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation