Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre42Y
- Dimension C de la longueur totale8.9 po
- Facteur de service1.00
- Couple19.49 pi-lb
- Poids12 lb
Détails
- Régime de base1050 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/4 HP, 6P, 42Y
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382000806
- Courant maximal admissible2.8 A
- ModèleK048STZ3519012B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon
- Nombre de vitesses3
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382000806