Motion
6078
Moteur de pompe à carbonateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 120/240 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02472595
N° MFR6078
Prix242.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à carbonateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 120/240 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02472595
N° MFR6078
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
Prix242.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    8.69 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    29.54 pi-lb
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Demandes
    Blindage d’extrémité conçu avec moyeu allongé et arbre à fentes court pour couplage étroit de la pompe du carbonateur au moteur
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 HP, 4P, 48
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.50 / 3.60 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382075682
  • Courant maximal admissible
    3.6 A, 7.5 A
  • Modèle
    S055NSW7302022J
  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe carbonateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    120/240 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382075682

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, 6078,120/240 V, 48
  • Pour le carbonateur seulement
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Moyeu de conduit fileté
  • Construction entièrement à roulement à billes
  • Fil de terre vert
  • Arbre spécial à fentes
  • Base résiliente
  • Applications : blindage d’extrémité conçu avec moyeu allongé et arbre à fentes courtes pour un couplage étroit de la pompe du carbonateur au moteur