Motion
3196
Moteur souffleur/ventilateur - 1/8 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48N cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride en N, service continu
N° D’ARTICLE MI02472599
N° MFR3196
Prix213.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/8 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48N cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride en N, service continu
N° D’ARTICLE MI02472599
N° MFR3196
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
Prix213.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48N
  • Dimension C de la longueur totale
    8.81 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    6.111 pi-lb
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/8 HP, 4P, 48N
  • Mot-clé de description
    1/8 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382002886
  • Courant maximal admissible
    2.4 A
  • Modèle
    S055SHF5519R14B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Pince en N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382002886

Aperçu

Description du fabricant
1/8 HP, 1725 tr/min, 3196,115 V, 48N