Spécifications
Dimensions
- Hauteur15-7/8 po
- Largeur/diamètre11-7/8 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsFM, OSHA 29 CFR 1910.1030, TÜV
- Capacité6 gal (É.-U.)
- CouleurBlanc
- Forme du contenantCylindrique
- MatérielAcier
- Méthode d’ouvertureFonctionnement au pied
Aperçu
- Conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 pour la séparation des déchets infectieux
- Peut être utilisé pour entreposer la lessive contaminée ainsi que d’autres déchets réglementés
- Ne pas utiliser pour ranger des objets pointus ou tranchants
- Les canettes en acier robustes sont dotées d’une construction étanche avec couvercle à fermeture automatique actionné par le pied
- Le fonctionnement simple de la pédale ouvre automatiquement le couvercle pour éliminer en toute sécurité les déchets biologiques dangereux
- Une fois la pédale relâchée, le couvercle du contenant se ferme rapidement pour réduire le risque de contamination
- Le sac pour matières contaminées est maintenu en toute sécurité autour de la circonférence du dessus du contenant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite